Sicheres Fahren im Winter

Von Frostschutz bis Diesel-Additiv: Tipps für sicheres Fahren bei Schnee, Eis und Kälte

4.7/5 - (4 Bewertungen)

Durchschnittliche Lesedauer: 4 minutes

Wer das ganze Jahr über viel auf den Straßen unterwegs ist, weiß, dass im Winter aufgrund von Nässe, Kälte, Eis und Schnee besondere Vorsicht geboten ist. Wir haben zusammengefasst, worauf Sie beim Fahren im Winter Acht geben sollten und wie Sie Ihr Fahrzeug – nicht nur mit Frostschutzmittel – für die kalte Jahreszeit rüsten.

1. Fahrzeugbeleuchtung

Prüfen Sie Funktion und Einstellung der Fahrzeugbeleuchtung. Das ist wichtig, weil „einäugige“ Fahrzeuge spezi­ell bei schlechten Sichtverhältnissen oder in der Nacht gefährlich werden können, da sie von anderen Verkehrsteilnehmern nicht als PKW wahrgenommen werden.

2. Batterie

Überprüfen von Ladezustand der Batterie, Belastung und Lichtmaschine ist ein Muss.

wischerblaetter

3. Frostschutz für die Scheibenwaschanlage

Auf Frostschutz und Wischerblätter nicht vergessen! Wichtig ist es, um in den düste­ren Herbst- und Wintermonaten dem Motto „Klare Sicht bei wenig Licht“ gerecht zu werden.

4. Kühlerfrostschutz

Zu Beginn der kalten Jahreszeit sollten Sie Kühlerfrostschutz bis minus 30 Grad einfül­len.

5. Motoröl

Überprüft werden sollte der Ölstand, um ohne „Rhythmusstörungen“ durch den Winter zu kommen.

6. Bremsen

Ist ausreichend Bremsflüssigkeit vorhanden? Lassen Sie die Wirkung der Betriebs- und der Feststellbremse, die Bremsscheiben und die Bremsklötze überprüfen.

7. Diesel-Additive

Für alle PKW- und LKW-Dieselmotoren empfiehlt es sich, vor der frostigen Jahreszeit einen Funktionsverbesserer in den Tank einzufüllen. Dieser verhindert das Verstopfen der Kraftstoffleitung und des Filters bei Minusgraden und erhöht die Fließfähigkeit des kalten Dieselkraftstoffes.

 
Reifenfüller analog geeicht

 8. Bereifung

Überprüfen Sie den Zustand der Reifen sowie die Profiltiefe, um Reifenschäden vorzubeugen und einen optimalen Grip auf Winterfahrbahnen mit Matsch und Schnee zu gewährleisten.

9. Heizung / Klimaanlage

Eine funktionierende Heizung ist ein Muss, damit Sie auf längeren Fahrten oder im Stau nicht frieren.

Spezieller Hygiene-Reiniger für das Pollenfiltergehäuse und die angrenzenden Luftkanäle.

Lesen Sie in diesem Beitrag, welche praktischen Helfer Ihnen den Alltag in der kalten Jahreszeit erleichtern.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert